NIVELES 80CM 1-42-315

Nivel MLH Trapezoidal FatMax 100cm

Ver información técnica
Referencias
Stanley:1-42-315
Rubix:798585233000
EAN:3253561423154
brand logo
Resumen técnico
Longitud800 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NIVELES 80CM 1-42-315


Descripción Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. Acabado de pintura epoxy. Burbuja horizontal magnificada. Mayor precisión 0,5mm/m. Base mecanizada. Fabricado en Francia Nueva forma y aspecto para una mayor ergonomía ofreciendo la máxima duración. Diseño mejorado para un producto del siglo 21 La nueva forma es más fácil de agarrar para lecturas más rápidas y precisas La burbuja magnificada horizontal proporciona mayor precición Precisión mejorada: 0.05mm/m Máquina de fresado superficial útil Imanes de tierras (Malh) para una fuerza de agarre definitiva
Nivel MLH Trapezoidal FatMax 80cm

Cualidades

Nueva forma y aspecto para una mayor ergonomía ofreciendo la máxima duración. Diseño mejorado para un producto del siglo 21 La nueva forma es más fácil de agarrar para lecturas más rápidas y precisas La burbuja magnificada horizontal proporciona mayor precición Precisión mejorada: 0.05mm/m Máquina de fresado superficial útil

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje736 g
Longitud800 mm
Tiponivel spirit
Materialaluminio
Error admisible0.05 mm/mn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,26 Sin IVA
/ unidad
51,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días