CARRO 6 CAJONES 1472K6BLUE

1472K6

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:1472K6BLUE
Rubix:798672954000
EAN:7314150349623
brand logo

Resumen técnico

Número de cajones6
Carga admisible600 kg
Anchura782 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CARRO 6 CAJONES 1472K6BLUE



• El carro de 6 cajones tiene un chasis de doble pared de acero resistente.
• Cajones de apertura total con guías de rodamientos de bolas que se deslizan con suavidad y que tienen una capacidad de hasta 30 kg.
• Las ruedas de goma garantizan la máxima estabilidad y hacen que sea sencillo manejar el carro, incluso en superficies irregulares.
• Los paneles laterales perforados permiten al usuario final añadir distintos accesorios Xpand.
• Una cerradura redonda segura y resistente protege el carro contra los robos.
• El exterior y el interior están recubiertos de pintura en polvo resistente a los arañazos que garantiza una gran protección contra la oxidación.
• Los paragolpes de las esquinas minimizan las posibilidades de causar daños en los objetos circundantes.
• La doble pared garantiza que los cajones se abran siempre, incluso después de que la pared exterior haya sufrido daños por colisión.
• Está disponible una amplia variedad de bandejas de foam Fit&Go listas para usar con herramientas.

Cualidades

Carros portaherramientas 26" E72 Storage HUB con 6 cajones

Información técnica


Atributos
Número de cajones6
Carga admisible600 kg
Anchura782 mm
Profundidad510 mm
Altura952 mm
Materialconstrucción de carcasa de doble pared en acero macizo
Número de elementos1
Colorazul
632,66 € Sin IVA
/ unidad
765,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días