ARCON TRANSPORTE GRANDE 190 LT 2 RUEDAS
Arcón de transporte grande 190L
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stanley:1-93-278
Rubix:798223396000
EAN:3253561932786



Documentos
Detalles de producto : ARCON TRANSPORTE GRANDE 190 LT 2 RUEDAS
Descripción
Capacidad: 190L. Cierres metálicos extra grandes y duraderos. Ruedas muy resistentes de 15,24 cm de grosor. Bandeja extraíble con 2 compartimentos cubiertos para el almacenaje de herramientas y accesorios.Gruesa asa telescópica para una sujeción confortable incluso con guantes. Incluye cerradura.
Arcón de transporte grande 190L
Cualidades
•DUABLE: Extra large rust resistant metal latches, durable and long lasting with padlock eyes for security
SMOOTH MOBILITY: Heavy duty road tested wheels
SECURITY: Integrated key lock
MAXIMUM STORAGE: For easy transportation for larger tools, general equipment and workshop materials
REMOVABLE TOTE TRAY: Fits neatly into the telescopic handle
WIDE TELESCOPIC STEEL HANDLE: With soft grip, suitable for use with gloved hands
DIMENSIONS: 94. 6 x 57. 8 x 58. 7cm.
SMOOTH MOBILITY: Heavy duty road tested wheels
SECURITY: Integrated key lock
MAXIMUM STORAGE: For easy transportation for larger tools, general equipment and workshop materials
REMOVABLE TOTE TRAY: Fits neatly into the telescopic handle
WIDE TELESCOPIC STEEL HANDLE: With soft grip, suitable for use with gloved hands
DIMENSIONS: 94. 6 x 57. 8 x 58. 7cm.
Aplicaciones
Storing Large Power And Hand Tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 578x962x591 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 11500 g |
| Número de cajones | 2 |
| Anchura | 587 mm |
| Profundidad | 578 mm |
| Altura | 946 mm |
| Material | steel (handle);metal (latch) |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,30 € Sin IVA
/ unidad
215,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días