CARRO HERRAMIENTAS PUERTA LATERAL 915X475X 995 MM F ORTIS

Carro de taller Fortis Tools

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:61710060, 9632790060
Rubix:799282058000
fabricante:4317784767927
EAN:4317784767927
brand logo

Detalles de producto : CARRO HERRAMIENTAS PUERTA LATERAL 915X475X 995 MM F ORTIS


Carro de taller

Características: Construcción robusta de chapa de acero con 7 cajones de extracción unilateral (5 x 75; 2 x 154 mm de altura, todos ellos con división individual), totalmente extraíbles, guías sobre bolas. Perforación cuadrada bilateral de (9 x 9 mm) para colocar las distintas piezas accesorias. Cajón con alfombra protectora de 2,5 mm de grosor para proteger el fondo del cajón. Con puertas con amortiguador en ambos lados. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Superficie de trabajo con alfombra de espuma acanalada de 10 mm de grosor. 2 ruedas normales y 2 ruedas giratorias con freno. Superficies con recubrimiento en polvo, cuerpo negro cajones en gris. Se suministra con 3 cubos de almacenamiento.

Información técnica


Atributos
844,10 € Sin IVA
/ unidad
1021,36 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días