Referencias
Gedore:227 24
Rubix:798175158000
fabricante:6453620
EAN:4010886645369

Detalles de producto : 6453620 227 24 - TENAZA PARA TUBOS 24p
Construcción extra pesada. Piezas forjadas endurecidas. Endurecido por inducción, dentados colocados contra la dirección de los dientes. Selección de fundición maleable, revestida. Acero templado GEDORE, canteado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4280 g |
|---|---|
| Apertura | 89 mm |
| Longitud | 560 mm |
| Peso | 3720 g |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,58 € Sin IVA
/ unidad
98,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
