4500140 100 1 - TENAZA ECK-SCHWEDE-SNAP 1

Tenazas tubería ángulo SNAP DIN5234C

Ver información técnica
Referencias
Gedore:100 1
Rubix:798176525000
fabricante:4500140
EAN:4017981100021
brand logo
Resumen técnico
Apertura48 mm
Longitud320 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4500140 100 1 - TENAZA ECK-SCHWEDE-SNAP 1


Tenazas para tuberías en ángulo Eck-Schwede-snap® 100

Características: DIN 5234, forma C, forjada en estampa, boca rectificada. Gracias a la forma especial de la boca, la pieza se sujeta por tres lados simultáneamente. Con tuerca de ajuste imperdible.

Eck-Schwede-snap® 100. Acero de cromo vanadio, bonificado integral, dentado templado adicionalmente por llama. Lacado termo-endurecido. Autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro.
Pipe wrench ECK-SCHWEDE-snap 1" Acc. to DIN 5234, Form C Heavy-duty pipe wrench with three-point grip For working in confined spaces GEDORE special chrome-vanadium steel Drop forged Tempered, teeth additionally hardened Self-gripping by teeth offset against direction of rotation Roller secured against loss Stove enamelled blue, head ground

Información técnica


Atributos
Peso neto800 g
Apertura48 mm
Longitud320 mm
Acabadoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días