Referencias
Beta Tools:378 550
Rubix:798165601000
fabricante:003780055
EAN:8014230026947

Documentos
Detalles de producto : 378 550-LL SUECO MORDAZAS FINAS A 45
Llaves de tipo sueco mordazas finas a 45°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 575x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2436 g |
| Apertura | 2"gas mm |
| Longitud | 550 mm |
| Peso | 2436 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,20 € Sin IVA
/ unidad
135,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
