LLAVE ALLEN ACODADA DIN 911L CROMADO 7 MM

Llave Allen DIN 911L cromado

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 211.7
Rubix:799293121000
fabricante:PB 211.7
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN ACODADA DIN 911L CROMADO 7 MM


Llave Allen, larga

Características: DIN 911L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
7,76 € Sin IVA
/ unidad
9,39 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días