Referencias
Beta Tools:362 450
Rubix:798163022000
fabricante:003620045
EAN:8014230026725





Documentos
Detalles de producto : 362 450-LLAVES MODELO AMERICANO
Llave modelo americano de hierro fundido maleable, mordazas de acero forjado
Llaves modelo americano
Cualidades
Llave de acero forjado, modelo Stillson
Aplicaciones
Hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 465x117x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2580 g |
| Apertura | 2'1/2gas mm |
| Longitud | 450 mm |
| Peso | 2580 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
