Referencias
Beta Tools:375 320
Rubix:798166597000
fabricante:003750032
EAN:8014230333052

Documentos
Detalles de producto : 375 320-LL SUECO MORDAZAS PLANAS A 45
Llaves de tipo sueco, mordazas planas a 45°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 810 g |
| Apertura | 1'gas mm |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 810 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,15 € Sin IVA
/ unidad
60,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
