Referencias
Beta Tools:362 350
Rubix:798163021000
fabricante:003620035
EAN:8014230026718





Documentos
Detalles de producto : 362 350-LLAVES MODELO AMERICANO
Llave modelo americano de hierro fundido maleable, mordazas de acero forjado
Llaves modelo americano
Cualidades
Llave de acero forjado, modelo Stillson
Aplicaciones
Hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1279 g |
| Apertura | 2'gas mm |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 1279 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,53 € Sin IVA
/ unidad
68,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
