4500220 100 1.1/2 - TENAZA ECK-SCHWEDE-SNAP 1.1/2p
Tenazas tubería ángulo SNAP DIN5234C
Ver información técnicaReferencias
Gedore:100 1.1/2
Rubix:798179073000
fabricante:4500220
EAN:4017981100038

Detalles de producto : 4500220 100 1.1/2 - TENAZA ECK-SCHWEDE-SNAP 1.1/2p
Tenazas para tuberías en ángulo Eck-Schwede-snap® 100
Características: DIN 5234, forma C, forjada en estampa, boca rectificada. Gracias a la forma especial de la boca, la pieza se sujeta por tres lados simultáneamente. Con tuerca de ajuste imperdible.
Eck-Schwede-snap® 100. Acero de cromo vanadio, bonificado integral, dentado templado adicionalmente por llama. Lacado termo-endurecido. Autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro.
Características: DIN 5234, forma C, forjada en estampa, boca rectificada. Gracias a la forma especial de la boca, la pieza se sujeta por tres lados simultáneamente. Con tuerca de ajuste imperdible.
Eck-Schwede-snap® 100. Acero de cromo vanadio, bonificado integral, dentado templado adicionalmente por llama. Lacado termo-endurecido. Autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro.
Pipe wrench ECK-SCHWEDE-snap 1.1/2" Acc. to DIN 5234, Form C Heavy-duty pipe wrench with three-point grip For working in confined spaces GEDORE special chrome-vanadium steel Drop forged Tempered, teeth additionally hardened Self-gripping by teeth offset against direction of rotation Roller secured against loss Stove enamelled blue, head ground
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Apertura | 60 mm |
| Longitud | 420 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,39 € Sin IVA
/ unidad
105,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
