MAZA ANTIRRREBOTE DE 60 212A.60

212A - Macetas sin rebote con puntas intercambiables

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:212A.60
Rubix:798077384000
EAN:3148511484906
brand logo

Resumen técnico

Tipomaza
Sección60 mm
Longitud330 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MAZA ANTIRRREBOTE DE 60 212A.60


• Mango de fibra de vidrio. • Cuerpo de acero. • Cabezas especiales de nailon de dureza shore D74 +-5. Se cambian con facilidad. • Mango ergonómico de PVC. • Presentación: epoxi negro. Punta de recambio: 212.E35 a E60.
MACETA SIN REBOTE INTERCAMBIABLE 60MM

Información técnica


Atributos
Peso neto1675 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)335x140x62 mm
Peso con embalaje1692 g
Tipomaza
Sección60 mm
Longitud330 mm
Peso1700 g
Diámetro60 mm
Formaredondo
Mangoempuñadura ergonómica de pvc
175,60 € Sin IVA
/ unidad
212,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días