8673650 609 H-5 - MARTILLO DE FRAGUA ROTBAND-PLUS 5 KG, 800 MM
Sledge Hammer
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:609 H-5
Rubix:798176910000
fabricante:8673650
EAN:4010883867368

Documentos
Detalles de producto : 8673650 609 H-5 - MARTILLO DE FRAGUA ROTBAND-PLUS 5 KG, 800 MM
Sledge hammer ROTBAND-PLUS 5 kg, 800 mm Forged hammer head DIN 1042 Spare handles complete with steel sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw Hickory handle DIN 5112, with additional long and hardened steel sleeve ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 800 mm |
| Mango | hickory |
| Material | hickory (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,36 € Sin IVA
/ unidad
135,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días