MARTILLO DE MECANICO 205C.50SLS
200C.SLS - Martillos de mecánico tipo DIN mango de grafito
Ver información técnicaReferencias
Facom:205C.50SLS
Rubix:798820667000
EAN:3662424029554



Detalles de producto : MARTILLO DE MECANICO 205C.50SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito.
200C.SLS - MARTILLOS DE MECÁNICO TIPO DIN MANGO DE GRAFITO | 205C.50SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 318x120x27 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 713 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 27 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 605 g |
| Diámetro | 27 mm |
| Mango | grafito |
| Longitud de cabezal | 122 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,68 € Sin IVA
/ unidad
45,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días