Referencias
Beta Tools:1385 2000
Rubix:798327726000
fabricante:013850420
EAN:8014230706610

Documentos
Detalles de producto : 1385 2000-MAZAS CON CABEZA DE COBRE
Mazas con cabeza de cobre mango en madera
Cualidades
Mallets with copper head and wooden handle
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x125x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2131 g |
| Tipo | mazo |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 2131 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,68 € Sin IVA
/ unidad
190,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
