8587140 4 E-2000 - MARTILLO DE MONTADOR, 2000 G
Engineers hammer 4E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:4 E-2000
Rubix:798177428000
fabricante:8587140
EAN:4010883858717

Documentos
Detalles de producto : 8587140 4 E-2000 - MARTILLO DE MONTADOR, 2000 G
Engineers' hammer, 2000 g Forged hammer head DIN 1041 With ash (E 4 E) or hickory handle (E 4 H) to DIN 5111
Cualidades
•Forged hammer head DIN 1041
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2320 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de cerrajero |
| Longitud | 400 mm |
| Peso | 2320 g |
| Forma | cuadrado |
| Mango | ash wood |
| Material | forged (head);ash wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,93 € Sin IVA
/ unidad
60,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días