Referencias
Bahco:3625PU-60
Rubix:798359203000
EAN:7311518276133

Documentos
Detalles de producto : 3625PU-60
Cualidades
•Mango antideslizante
La fuerza del impacto se transmite al objeto, disminuyendo el choque para el usuario y reduciendo la fatiga de muñeca y brazo
No produce chispas y bajo nivel de ruido
Mayor protección de la superficie
Ideal para cambio de neumáticos y trabajos en la transmisión
Apto para la producción de moldes, muebles de madera, gas, ingeniería química, petróleo, pólvora, chapa metálica, aviación, construcción naval, navegación, etc
Área de impacto no marcada
La fuerza del impacto se transmite al objeto, disminuyendo el choque para el usuario y reduciendo la fatiga de muñeca y brazo
No produce chispas y bajo nivel de ruido
Mayor protección de la superficie
Ideal para cambio de neumáticos y trabajos en la transmisión
Apto para la producción de moldes, muebles de madera, gas, ingeniería química, petróleo, pólvora, chapa metálica, aviación, construcción naval, navegación, etc
Área de impacto no marcada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Tipo | maza |
| Longitud | 365 mm |
| Peso | 1080 g |
| Diámetro | 60 mm |
| Mango | polyurethane |
| Longitud de cabezal | 121 mm |
| Material | polyurethane |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,48 € Sin IVA
/ unidad
82,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
