Referencias
Dichtomatik:67078377
Rubix:798656235000
fabricante:67078377


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : WA 360 400 18 FKM
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1090 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 360 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,36 € Sin IVA
/ unidad
633,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días