B2 190 215 16 72NBR 40411738

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411738
Rubix:190215164038
fabricante:40411738
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 190 215 16 72NBR 40411738


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de apriete en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura16 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
269,12 € Sin IVA
/ unidad
325,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días