Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67187778
Rubix:799071921000
fabricante:67187778


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA 115,0X 135,0X 13,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,82 € Sin IVA
/ unidad
13,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días