BAFUDSLX7 95 125 12 40412432

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412432
Rubix:095125121038
fabricante:40412432
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDSLX7 95 125 12 40412432


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
70,99 € Sin IVA
/ unidad
85,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días