Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413301
Rubix:798389912000
fabricante:40413301

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 75 90 8 75FKM 40413301
40413301 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,58 € Sin IVA
/ unidad
160,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
