Referencias
SKF:16315
Rubix:000016315010
fabricante:519487
EAN:0085311017008


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.62 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 16315
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 41.28 mm |
| Diámetro exterior | 66.62 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € Sin IVA
/ unidad
12,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días