Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD5 120 X 150 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902
Rubix:120150152038
fabricante:40412454


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 120 150 15 40412454
40412454 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,67 € Sin IVA
/ unidad
146,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días