BAU 45 80 8 40411331

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411331
Rubix:045080080038
fabricante:40411331
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BAU 45 80 8 40411331


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén está formado por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal de forma anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 Sin IVA
/ unidad
50,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días