Referencias
SKF:70X95X10 HMSA10 V
Rubix:799278708000
fabricante:506166
EAN:7316572546680


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 70X95X10 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 57,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,20 € Sin IVA
/ unidad
20,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días