WA NIF 115,0X 140,0X 10,0 FP8034

Junta del eje (W A FKM 80 BROWN RMVU FNGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67056851
Rubix:799075268000
fabricante:67056851
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA NIF 115,0X 140,0X 10,0 FP8034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura10 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
42,88 € Sin IVA
/ unidad
51,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días