BAUMSLX7 30 45 7 40412884

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412884
Rubix:030045077038
fabricante:40412884
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 30 45 7 40412884


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
66,90 € Sin IVA
/ unidad
80,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días