Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413177
Rubix:075100118038
fabricante:40413177


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 11 mm |
Documentos
Detalles de producto : BABASL 75 100 11 NBR 40413177
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. Los retenes constan de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,69 € Sin IVA
/ unidad
83,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días