Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411286
Rubix:798387955000
fabricante:40411286


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 U6 130 160 12 72NBR 40411286
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal con forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,94 € Sin IVA
/ unidad
158,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días