200C.28 MARTILLO GRAFITO 28MM
200C - Martillos de mecánico tipo ajustador mango de grafito
Ver información técnicaReferencias
Facom:200C.28
Rubix:798530237000
EAN:3148517553668



Detalles de producto : 200C.28 MARTILLO GRAFITO 28MM
• Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito.
MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 28MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 442 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 285x85x26 mm |
| Peso con embalaje | 442 g |
| Tipo | martillo de remachador |
| Sección | 28 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Peso | 380 g |
| Mango | grafito |
| Longitud de cabezal | 88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,17 € Sin IVA
/ unidad
23,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días