Referencias
Beta Tools:1359 T
Rubix:798171407000
fabricante:013590010
EAN:8014230761152

Detalles de producto : 1359 T-MARTILLO PEÑA HORIZONT.-CAB.PLANA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 354,5 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 32 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 354.5 g |
| Forma | redondo |
| Longitud de cabezal | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,33 € Sin IVA
/ unidad
56,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
