Referencias
Bahco:481-300
Rubix:798257705000
EAN:7311518005054

Documentos
Detalles de producto : 481-300 MARTILLO ALEMAN 300
• Adecuado para su uso en metal
• Mango fabricado en auténtica madera de fresno de primera calidad, uniforme y sin nudos
• Para mecánica, uso general
• Normas: DIN 1041
Cualidades
-Adecuado para uso en metal
Mango de primera clase, fresno auténtico, grano recto, sin nudos
Para mecánica, uso general
Normas: DIN 1041
Mango de primera clase, fresno auténtico, grano recto, sin nudos
Para mecánica, uso general
Normas: DIN 1041
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de cerrajero |
| Sección | 22 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 360 g |
| Forma | cuadrado |
| Mango | fresno |
| Longitud de cabezal | 103 mm |
| Material | ash (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
