Referencias
Beta Tools:1370T 1000
Rubix:798171536000
fabricante:013700700
EAN:8014230353135

Documentos
Detalles de producto : 1370T 1000-MARTILLO MECANICO MANGO FIBRA
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Cualidades
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Aplicaciones
Martillos para mecánicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x155x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1278,75 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 36 mm |
| Longitud | 360 mm |
| Peso | 1278.75 g |
| Longitud de cabezal | 135 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
