Referencias
Gedore:226 E-2
Rubix:798174733000
fabricante:8825770
EAN:4010883882576

Documentos
Detalles de producto : 8825770 226 E-2 - MAZA DE GOMA D 65 MM
GEDORE 226 E - Maza de goma
Maza de goma 65 mm
· DIN 5128-90, 90 Shore A
· Con dos caras planas
· 2 A con una cara curva y una plana
· Con mango de fresno
· DIN 5128-90, 90 Shore A
· Con dos caras planas
· 2 A con una cara curva y una plana
· Con mango de fresno
Cualidades
-Conforme a DIN 5128-90, 90 Shore A
Con 2 superficies planas
Con mango de fresno
Con 2 superficies planas
Con mango de fresno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 630 g |
|---|---|
| Tipo | mazo |
| Longitud | 340 mm |
| Peso | 630 g |
| Diámetro | 65 mm |
| Mango | madera de fresno |
| Longitud de cabezal | 115 mm |
| Material | goma madera de fresno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
