Referencias
Beta Tools:1380 1250
Rubix:798164118000
fabricante:013800212
EAN:8014230469867

Documentos
Detalles de producto : 1380 1250-MACETAS MANGO EN MADERA
Macetas mango en madera
Cualidades
Mallets with wooden handle
Aplicaciones
Martillos y Cortafríos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1380,5 g |
| Tipo | mazo |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 1380.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
