Referencias
Facom:200H.32
Rubix:798501283000
EAN:3148517496101



Detalles de producto : MARTILLO AJUSTADOR 200H.32
• Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera.
MARTILLO MECANICO TIPO AJUSTADOR 32MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 301x97x28 mm |
| Peso con embalaje | 611 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 32 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 585 g |
| Mango | madera de nogal americano |
| Longitud de cabezal | 100 mm |
| Material | hickory wood (handle);steel, wood (mount) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,29 € Sin IVA
/ unidad
19,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
