1687883 247 H-40 - MARTILLO ANTIRREBOTE KOMBI-PLUS R 40 MM

Martillo sin retroceso KOMBI-PLUS R 247 H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:247 H-40
Rubix:798177828000
fabricante:1687883
EAN:4010883101851
brand logo

Resumen técnico

Tipomaza
Sección40 mm
Longitud330 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1687883 247 H-40 - MARTILLO ANTIRREBOTE KOMBI-PLUS R 40 MM


Combination hammer KOMBI-PLUS R 40 mm Reduced expense due to versatile use as an engineer’s and recoilless hammer Universal use for service and assembly work With all advantages of a recoilless hammer with higher impact Less energy necessary, easier working With exchangeable splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide head (E 247), 75 Shore D, tested to -20 °C With hickory handle (E 247 H) DBGM (German utility patent)

Cualidades

-Con todas las ventajas de un martillo sin retroceso con mayor impacto
Menos energía necesaria, trabajo más fácil
Con cabeza intercambiable de poliamida (n.º E 247), 75 Shore D, resistente al astillado, a la rotura y al desgaste, probada hasta -20 °C
Con mango de nogal americano (n.º E 247 H)

Información técnica


Atributos
Tipomaza
Sección40 mm
Longitud330 mm
Peso840 g
Diámetro40 mm
Formacilíndrico
Mangohickory
Materialpoliamida (cabeza);nogal americano (mango)
54,94 € Sin IVA
/ unidad
66,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días