Referencias
Beta Tools:192 8-13
Rubix:798169146000
fabricante:001920008
EAN:8014230572406

Documentos
Detalles de producto : 192 8-13-LL DE CARRACA POLIGONAL. DOBLES
Llaves de estrella dobles rectas de carraca reversible cromadas
• 4 en 1 • Ángulo de volver de garrar de 5°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 204x45x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 95 g |
| Apertura | 8x13 |
| Longitud | 160 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
