55A.26X28 FCM OGV O/SET RG WRNCH 55A.26X28
55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:55A.26X28
Rubix:798217629000
EAN:3148516987952



Documentos
Detalles de producto : 55A.26X28 FCM OGV O/SET RG WRNCH 55A.26X28
• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 26X28MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 534 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 360x75x41 mm |
| Peso con embalaje | 577 g |
| Apertura | 26x28 |
| Longitud | 345 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,12 € Sin IVA
/ unidad
42,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días