Referencias
Beta Tools:142SN 22
Rubix:798327740000
fabricante:001420222
EAN:8014230697000



Documentos
Detalles de producto : 142SN 22-LL COMB.ARTICULADAS CON CARRACA
Juego de 12 llaves combinadas articuladas con carraca (art.
142sn)
142sn)
Cualidades
Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x70x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 381,5 g |
| Apertura | 46.5 |
| Longitud | 285 mm |
| Tipo | llave especial |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,08 € Sin IVA
/ unidad
50,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
