LLAVE ESTRELLA ACODADA GRANDES ESFUERZOS 55 MM

54A - Llaves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos" métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:54A.55
Rubix:798501191000
EAN:3148511106402
brand logo

Resumen técnico

Apertura55
Longitud300 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA ACODADA GRANDES ESFUERZOS 55 MM


• Llaves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos": llaves destinadas a aprietes de potencia, gracias a la elevada resistencia de la cabeza poligonal y a la importante longitud del mango adaptable (pedido por separado). • El espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Mango a utilizar: 54.M1B para las dimensiones 24 y 30 mm; 54.M2B para las dimensiones 32 a 41 mm; 54.M3B para las dimensiones 46 a 55 mm; 54.M4B para las dimensiones 60 a 70 mm. • Dimensiones métricas: de 24 a 70 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 55 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto1485 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)305x90x80 mm
Peso con embalaje1485 g
Apertura55
Longitud300 mm
Tipollave de caja
Acabadosatén/cromo
105,41 Sin IVA
/ unidad
127,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días