Referencias
Beta Tools:80 8X9
Rubix:798165501000
fabricante:000800008
EAN:8014230023403



Documentos
Detalles de producto : 80 8X9-LL DE VASO POLIGON. ARTICULADAS
Llaves de vaso poligonales articuladas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Apertura | 8x9 |
| Longitud | 176 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
