Referencias
Beta Tools:52 15
Rubix:798164882000
fabricante:000520015
EAN:8014230021287



Documentos
Detalles de producto : 52 15-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 67 g |
| Apertura | 15 |
| Longitud | 145 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,16 € Sin IVA
/ unidad
14,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
