932 8X8-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CROM.
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:932 8X8
Rubix:798168208000
fabricante:009320008
EAN:8014230036823




Detalles de producto : 932 8X8-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CROM.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62 g |
| Longitud | 120 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € Sin IVA
/ unidad
18,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
