6255580 31 KR 16-30 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO 30 MM
Trinquete deslizante con anillo UD 31 KR
Ver información técnicaReferencias
Gedore:31 KR 16-30
Rubix:798176166000
fabricante:6255580
EAN:4010886625552

Detalles de producto : 6255580 31 KR 16-30 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO 30 MM
Llave de trinquete (31 K) con perfil UD intercambiable o inserciones de 12 caras (31 R). Anillos hexagonales bajo pedido. Particularmente adecuada para la construcción metálica y de andamios. Hasta 30" con empuñadura plana, a partir de 35" con vástago a presión. Acero de vanadio GEDORE 31CrV3, fosfato de manganeso. Número de artículo de construcción: 31 KR 16-32 = trinquete deslizante 31 K-16 + anillo de inserción 31 R-32.
Friction type ratchet with ring 30 mm Friction spanner (31 K) with exchangeable UD profile or bi-hexagon insert rings (31 R) Hexagon rings are available on request Especially in steel construction and scaffolding Flat shaft up to 30", push-fit tube handle from 35" GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated Explanation of the article number: 31 KR 16-32 = ratchet 31 K 16" and insert ring 31 R 32 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 709 g |
|---|---|
| Apertura | 30 |
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,17 € Sin IVA
/ unidad
151,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días