Referencias
Bahco:426-800
Rubix:799057908000
EAN:7311518004293

Documentos
Detalles de producto : NIVEL TUBULAR PROFESIONAL ALUMINIO 600M
Niveles profesionales con perfil rectangular de aluminio robusto. Alta precisión: 0,5 mm por metro. Tapas protectoras gruesas de plástico contra golpes y arañazos. Ampollas de burbuja en forma de tonel, fabricadas en acrílico, prácticamente irrompibles y a prueba de fugas en uso normal. Endurecido y pintado en gris.
Cualidades
•Made of aluminium
High, permanent precision ± 0. 5 mm/m
Barrel-shaped vials made of acrylic glass are virtually unbreakable and leakproof during normal use
Thick plastic end caps protect against shocks and scratches
Light and easy to carry
High, permanent precision ± 0. 5 mm/m
Barrel-shaped vials made of acrylic glass are virtually unbreakable and leakproof during normal use
Thick plastic end caps protect against shocks and scratches
Light and easy to carry
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 540 g |
|---|---|
| Longitud | 800 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Peso | 510 g |
| Material | aluminium bronze |
| Error admisible | 0.5 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
