Referencias
Beta Tools:1696S 2500
Rubix:798166906000
fabricante:016960425
EAN:8014230179490

Documentos
Detalles de producto : 1696S 2500-NIVELES MANGOS DE ALUMINIO
Niveles con mangos de aluminio, con 2 cápsulas de nivel irrompibles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 2510x95x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1959 g |
| Longitud | 2500 mm |
| Error admisible | 1 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,83 € Sin IVA
/ unidad
189,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
