985899 ALICATE

Alicate de engatillar estándar para extremos de cables

Ver información técnica

Referencias

Facom:985899
Rubix:798530676000
EAN:3148519858990
brand logo

Resumen técnico

Longitud140 mm
Capacidad de prensado mínima0.5 mm²
Capacidad de prensado máxima2.5 mm²
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 985899 ALICATE


• Capacidad: de 0,5 a 2,5 mm². • Cortacable en extremo. • Longitud: 140 mm. Peso: 115 g.
ALICATE PARA ENGATILLAR EXTREMO DE CABLE

Cualidades

Easy to unlock in case of mistake.

Información técnica


Atributos
Peso neto176 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)175x75x30 mm
Peso con embalaje176 g
Longitud140 mm
Capacidad de prensado mínima0.5 mm²
Capacidad de prensado máxima2.5 mm²
Peso115 g
74,98 € Sin IVA
/ unidad
90,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días